ニシモン
ニシモンの バス用品
ニシモンの 浴室用掃除用品
ビブランSP バス用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
31445533
品番
BR-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
毛を植えた3層構造スポンジ!ブラシ効果で汚れをカキ落とす。持ち手にくぼみを付けた持ちやすい大きめサイズ。御影石・大理石等の清掃にもGood
使用場所
浴室
材質
不織布、ナイロン糸・ナイロンメッシュ、ポリウレタンフォーム
色
ピンク
耐熱温度(℃)
約80
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
約80×40×165