大切な個人情報を保護するスタンプ「ローラーケシポン」の、細身で持ちやすいスティックタイプ。 大がかりなシュレッダーが無くても手軽に個人情報を隠せます。 スリムな幅でねらいケシッ。宅配ラベルやレシートなど細かい部分を隠すのに最適。 ローラー式なので隠したいサイズに合わせて長さの調節が自由自在、簡単に個人情報を隠して守ります。 手でちぎった郵便物は可燃ゴミとなりますが、ケシポンで隠した郵便物などは資源ゴミとして廃棄することができます。 特殊印面パターンによって、宛名や印刷物に多いゴシック体・明朝体を見えにくくします。 使いたい時に片手でサッと出し入れできるスライダー機構搭載モデル。宅配便ラベルに便利な細幅サイズで、持ちやすさと美しさを両立した曲面形状です。 インク印面に触れない「リリース&キャッチ」機能搭載だから、交換時もインクに触れず手が汚れづらい。 耐水、耐光、耐薬品性に優れて隠ぺい力の強い顔料系油性インクを使用しています。 ※ インク液の補充はできません。※ インク交換時は専用交換インクカートリッジ(別売)(39-188 / IS-004CR)をご利用ください。 ※完全なデータの隠ぺい・抹消をするものではありません。※紙や印字の種類によっては、十分な隠ぺい効果を得られないことがあります。
普通紙程度の厚さの紙で、表面文字目隠し効果は当然のこと、裏面から透かしても目隠しされので、保護効果は良いです。15mm幅は、数行まとめて一筆書きで消せるので、たいへん便利です。1行だけ消したいときは、1行分の幅の窓を開けた紙を作って、マスキングして消しています。インクの持ちもよいとの謳い文句ですが、乾かないよう、ストレッチフィルムで、ケシポン全体を覆って保管しています。
置き場所を選ばないコンパクトなサイズで軽く使いやすさは抜群です。