曜日別特売
ZPT40HBSJ50-B01-A18 真空パッド (ZPT40H~) SMC 31446082

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZPT40H~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個パッド形状大型ベロウパッド材質(パッド)シリコンゴムバッファストローク(mm)50注文コード31446082品番ZPT40HBSJ50-B01-A18
参考基準価格(税別)¥7,370販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125

パッド径(Φmm)40パッド形状大型ベロウパッド材質(パッド)シリコンゴムねじ径真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.5ストローク(mm)50取出方向縦方向材質バッファボディ:アルミニウム合金接続方法真空取出口/めねじ、取付接続/おねじ取付ねじM18x1.5バッファ仕様回り止めなしバッファストローク(mm)50真空取出口ねじ径Rc1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする