※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
真空パッド (ZPT40H〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド形状
高荷重パッド
材質(パッド)
EPR
注文コード
31446152
品番
ZPT40HE-A14
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
パッド形状・材質・バッファストローク
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40〜Φ125
パッド径(Φmm)
40
パッド形状
高荷重パッド
材質(パッド)
EPR
ねじ径
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×1
取出方向
縦方向
接続方法
真空取出口/めねじ、取付接続/おねじ
取付ねじ
M14x1Rc1/8おねじ
CADデータダウンロード