磁気ボール盤カッター

(40件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31446495 品番14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。
厚さ35mmまでの穴あけが可能です。

刃先径(Φmm)14 有効長(mm)35 全長(mm)74 刃数4 刃幅3.6 シャンクサイズ(mm)Φ19.05×L23 適合育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2 材質刃:超硬(K20)、本体:クロムモリブデン鋼、センターピン:クロム鋼(GCr15) 質量(g)62(カッター)、20(センターピン) 適合被削材種軟鋼材、ステンレス 切削条件切削速度(m/min):20-35、送り速度(mm/rev):0.05-0.1 用途鋼板、形鋼、ステンレス鋼、鋳鉄などへの穴あけに。
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※破損の恐れがあるので、作業時は保護メガネをご使用ください。
※刃に素手で触れないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31446495 14 83694959 14 (カッターのみ) 磁気ボール盤カッター モノタロウ 磁気ボール盤カッター モノタロウ 1個 3,398 税込3,738 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
鋼材の穴あけ
建設業・工事業

日東工器のアトラとハイコーキのボーラーで問題なく使用できました。

1人が参考にしています
2025-03-28
用途:
鋼材の穴あけ

カッター本体とセンターピンにガタが有り過ぎて1ミリ以上センターがズレて穴が開いていて困りました…

対象商品:
31446477
2023-08-22
用途:
軟鋼材穴あけ

センタピン付きでこの値段は良い
φ13.5とφ14.5があればもっと購入する

2人が参考にしています
対象商品:
31446504
2022-11-15
用途:
鉄骨工事
水永鉄工所 様

初めての買いましたが、切れ味も悪くない!他の製品はセンターの軸の出が少なくて、芯を出すのが出しづらいが!この製品はセンタピンの出があるので見やすく芯が出しやすい!耐久性はまだ分かりませんのでやや満足。

対象商品:
31446477
2023-11-15
用途:
鋼材の穴開けに使用しています。
株式会社テクニカル 様

安価で使用感もよいです満足して使用出来ます。
次回も購入したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
31446504
2022-05-01
用途:
機械メンテナンス作業時
株式会社藤原工業 様 (建設業・工事業)

他メーカーで買うと中のピンがバラ売りで高いですが
モノタロウ商品はピンも一体で安い為、お得です。
全然、問題なく使わせてもらえてます。
大満足です!

対象商品:
31446529
2022-02-23
用途:
形鋼穴あけ加工
有限会社藤正鉄工 様

メ−カ−品は高いのでセンタ−ピン付きでこの価格は非常にいいと思います

2024-09-23
用途:
取付できない

別サイズとこのサイズ購入。別サイズの方は、堅いがなんとか取付できました。
このサイズは、無理。固くて取付できない。使えない。
取付部の精度が悪いのでは?残念、ただのゴミになりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする