SUM-529 シスタ・プロ M5290 シスタ/ヘンケル(SISTA) 31446626 SUM-529 シスタ・プロ M5290 シスタ/ヘンケル(SISTA) 31446626 SUM-529 シスタ・プロ M5290 シスタ/ヘンケル(SISTA) 31446626

シスタ・プロ M5290

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(650mL) 注文コード31446626 品番SUM-529
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

低温下での作業性、硬化性に優れています。
従来の簡易発泡ウレタンに比べてシスタM5290は缶を専用ガン(シスタW927)に取付け引き金を引くだけでフォームを吐出でき、また吐出量は引き金と流出調整ネジ(スクリュー)で自由に調整できます。
専用ガンに取付けたままで保管ができ、作業の中断・再開が容易であり最後までムダなく使用でき、また発泡量も多く経済的です。
ピストル型ガンのため小さな隙間や上向きの作業にも容易に使用できます。
独立気泡のため優れた断熱効果を発揮します。
ほとんどの建材に優れた接着性を発揮。補修工事にも最適。
ホルムアルデヒト基準、日本接着工業会室内空気質汚染対策のための自主管理規定 JAIA 009530 F☆☆☆☆
日本接着工業会自主管理規定 JAIA 403414 4VOC基準適合

用途
コンクリートとアルミ窓枠、ドア枠の接着・すき間充てん・結露防止。
床下のきしみ防止・断熱・保温。
配線ケーブルボックスのはめ込み・すき間充てん・固定。
配管パイプ貫通部のすき間充てん・固定。
コーキング等のバックアップ材に。
配管・ダクトのすき間充てん・固定に。
水道管まわりの断熱・充てん。
冷凍車両・低温倉庫・保温保冷工事の補修用に。
硬化時間(分)約40〜60/20mm厚 発泡体積(L)約38/1本(BOX法) 施工長さ直径Φ20mmで約121m(理論値) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.65L 危険物の性状非水溶性
注意
使用上の注意をよく読んでお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする