ラミ

(7件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31446644 品番L10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は像の大きさなど3種類から選べます 他の種類を見る

T字路の衝突防止に。

型式ハーフドーム 付属品フレーム、4×25トラスタッピングビス1本 仕様取付位置:壁 厚さ(mm)2(ミラー) 質量(kg)1.4 奥行(mm)285 寸法(幅W×高さH)(mm)965×490 使用場所室内専用 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-12
用途:
通路でのカーブミラーとして
製造業

ミラーは綺麗で良かった
1/4円球で購入したが半円球を1/2にしたような感じで切断面がノコギリでギザギざで後処理が悪いかった

対象商品:
18368044
2024-06-07
用途:
通行時にぶつからないように
公益財団法人日本生命済生会 様 (医療・福祉・介護関連業)

通行時、曲がり角でよくぶつかっていたが、ぶつからず通行ができるようになった。

対象商品:
18368053
2021-03-19
用途:
病院内廊下

良く見えて通行が安全に出来るようになり助かってます。

対象商品:
18368044
2019-12-19
用途:
T字路の衝突防止
製造業

とてもきれいに奥まで見えて、しかも軽くてすごく良かったです。

対象商品:
18368044
2018-09-20
用途:
通路の衝突防止

さすが、死角を生かす気配りミラー です 歪みも無く綺麗に写ります

対象商品:
18368044
2017-11-14
用途:
商業建築の従業員通路へ防犯用に取付ました
ページワン 様 (建設業・工事業)

お世話さまです。注文よりスムーズに納品頂き大変助かりますした!
今後も利用させて頂きます。

対象商品:
18368044
2017-09-11
用途:
店舗内通路の衝突防止用
ページワン 様 (建設業・工事業)

まさかの受注生産と言う事で納期心配しましたが無事納入工事完了しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする