画像準備中

金属サイディング スタッコ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(8枚) 注文コード 31447493 品番 WXYX306
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

音楽でいえばスタンダードナンバー。
飽きのこない親しみやすさが幅広く支持されています。

仕様リブ目地 適合タテ張り、ヨコ張り 材質ガルバリウム 長さ(mm)4000 幅(mm)370 厚さ(mm)15 ホワイト プレーン 保証期間赤さび穴あき10年保証 質量(kg/m2)約3.8 塗装単色 質量(kg/枚)約5.3 耐火等級3等級
注意
※目地の意匠性・防水性のため、確実にかん合させてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする