のぼり 丁寧・安心のリフォーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31449242 品番GNB-1425
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

外国の方にも明確にわかりやすくアピールできる免税店様向けの幟です。3ヵ国語で表記されています。

種別住宅展示関連 材質ポンジ 文字のぼり 丁寧・安心のリフォーム 縦(mm)1800 横(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする