曜日別特売
ZPT50CGSJ10-B5-A14 真空パッド (ZPT50C~) SMC 31451061

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZPT50C~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(パッド)導電性シリコンゴムバッファストローク(mm)10注文コード31451061品番ZPT50CGSJ10-B5-A14
参考基準価格(税別)¥5,390販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)50パッド形状平形リブ付材質(パッド)導電性シリコンゴムねじ径真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×1ストローク(mm)10取出方向縦方向材質導電性シリコーンゴム接続ねじM14x1おねじ接続方法真空取出口/めねじ、取付接続/おねじバッファ仕様回り止めなしバッファストローク(mm)10真空取出口M5X0.8めねじ真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする