CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの テント/タープ
ガーデン アルミパラソル250UV(グリーン)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31452490
品番
MG-339
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
涼しく快適な庭空間を作ってくれます。
風を受け流す風抜き付き。
日差しの向きによってパラソル上部を折り曲げて傾けられる、チルト機能付き。
ガッシリとした、太く丈夫な本体パイプを使用。
材質
傘生地の組成:ポリエステル100%(UVカット生地使用)、親骨・中棒:アルミ合金(粉体塗装)
寸法(mm)
ポールの外径:上=34・下=38、収納サイズ:160×高さ1330
質量(kg)
約2.2
寸法(Φmm)
中棒外径:上部34、下部37
寸法(cm)
約組立サイズ:Φ257×高さ230
収納時寸法(cm)
約Φ160×高さ133