CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
フォールディングステップ ハイタイプ(オリーブ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31452551
品番
UW-1520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
折りたたんで収納できるステップです。
高い所への足場としての使用はもちろん、ウォータージャグを置いたり、簡易的なイスとしても使えるので便利です。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約1.6
色
オリーブ
耐荷重(kg)
80
寸法(cm)
約39×32×高さ40
天板寸法(cm)
29×22
収納時寸法(cm)
約39×4.5×50.5