CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
KAMADO 釜戸 煙突ストーブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31452560
品番
UG-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
アウトドアシーンに合わせた5つの用途に使えるかまど型の煙突ストーブ。
※組立にはプラスドライバーなどの工具が必要です。
材質
本体・ツバ・扉・脚部:普通鋼板(表面加工=ほうろう)、バーベキュー網・目皿・ハンドル・組蓋:鉄(クロムめっき)、煙突:ステンレス鋼
寸法(mm)
本体サイズ:(約)外径360×高さ550、網サイズ:(約)360×360
質量(kg)
約6.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約450×550×950