クイックシェードライト180UV-S(カーキ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31452569 品番UA-1088
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

クイックシェードシリーズの中で軽量コンパクトなライトタープ。
フレームの高さを変えることでシーンに合わせた使い方が可能。
フレームを広げてフライをセットするだけで簡単クイック設営。
背負える収納バッグでコンパクトに持ち運び。

付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、収納バッグ1枚 材質フライ:ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)UV加工、メッシュ=ポリエステル フレーム:鉄(粉体塗装) 質量(kg)約8.2 寸法(cm)約組立サイズ:240×240×H217・208・168 パッキングサイズ:74×18×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする