ソロツェルトUV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31452578 品番UA-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ビバークギアの定番。軽量でコンパクト、携行に適したツェルト。
非常時や休憩時などにステッキやポール、ロープを使用して設営できます。(※90cmの長さに調整できる別売のステッキ・ポールが別途必要です。)
前後の出入口の上にベンチレーションを装備。
テントのセンターにフラップを装備。(※フラップ用ガイドロープは付属しています。)
収納に便利なバッグ付き。

付属品付属品:ガイドロープVタイプ2本、ガイドロープ(短)2本、アルミペグ8本、ペグ用収納袋1枚、収納バッグ1枚 ※90cmの長さに調整できる別売のステッキ・ポールが別途必要になりますのでご注意ください。 材質幕体:ナイロンリップストップ20D(PU3,000mm) 質量(g)約620 寸法(cm)約80×210×H90 収納時寸法(cm)約23×10×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする