アウトドア ソフトレザーグローブ(イエロー) L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31452587 品番UM-1912
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

焚き火やダッチオーブン等、さまざまなアウトドアシーンに使える革製の手袋です。
女性でも握りやすい柔らか仕上げ.
内側に綿生地を使っているので肌触りが良好です。

材質牛革 質量(g)約190 全長(cm)約:26 中指長(cm)約8 手のひらまわり(cm)約24.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする