CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
ピクニックテーブル&食器セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31452596
品番
UT-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
収納ケースがテーブルになる食器セット。
4人分のフォーク・スプーン・ボウル・プレート・カップがセット。
材質
テーブル・食器類:ポリプロピレン(耐熱温度:120℃、耐冷温度:-20℃)
質量(kg)
セット:約1.2
容量(mL)
満水容量/ボウル:約280、プレート:約300、カップ:約210
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約テーブル:580×395×220 フォーク・スプーン:170×目35×柄14 ボウル:径115×45 プレート:径178×20 カップ:径68×75
収納時寸法(cm)
約テーブル:幅390×奥行300×厚さ87