ポンピングシャワー7.5L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31452639 品番M-9537
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様20回のポンピングで約1.5分使用可能(満水時) 材質本体:ポリエチレン、ポンプ部:ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、シャワー部:ポリプロピレン 寸法(mm)約本体:外径180×高さ550 質量(kg)約1.4 容量(L)適正:7.5 ホース長さ(m)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする