カヤックボーイ ポーター266EX ブルー パドル付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31452657 品番US-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

荷物スペースをコンパクトに装備したカヤックのスターターモデルです。
船体が中空になった(シットオントップ)カヤックのボディが浮きの役目をして、安心して乗ることができます。
子供から小柄な大人向けのレクリエーショナルカヤックです。
カートホイール付きでちょっとした運搬も楽々移動できます。

仕様【パドル】2ピース・ジョイントパドル・バネボタンジョイント、グリップパッズ、ドリップリング 材質【船体材質】ハイデンシティ・ポリエチレン(ブローモールド成型)【パドル】シャフト=アルミ合金【ブレード】ポリプロピレン+ガラス繊維 質量(kg)【本体】16【パドル】0.95 容量(kg)125(乗員含む) 全長(cm)【パドル】220 寸法(幅W×長さL)(cm)66×266 高さ(cm)【艇高】28 標準装備品カートホイール、シートパッズ、リクライニング・背もたれサイドハンドル、バウ&スターンハンドル、カーゴトレー・バンジーコード、ドレンプラグ、スカッパープラグ、ボトルホルダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする