ハンドアックス ストレート330 レザーカバー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31452700 品番UM-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

CAPTAIN STAGのアウトドアメーカーとしてのこだわりと、三条の職人の鍛冶技術によって製造されたコラボレーション商品。
薪ストーブや焚き火、アウトドアで活躍。
刃物をしっかり納める牛革カバー付き。

付属品牛革カバー 材質刃:鋼、柄:白樫、刃先カバー:牛革 寸法(mm)約全長330×幅130 質量(g)約680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする