アストロパドル カーボン 220-230 バッグ付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31452770 品番US-2202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

シャフトの長さとブレード角度の調節が一気にできるアジャスタブルシステム
サイズ調整は最大10cm可能
軽量且つこぶりなブレードが長距離ツーリングをサポートします
カーボン素材を仕様した最軽量モデル
サイズ調節ができるツーリング用パドル

材質【ブレード】カーボン【シャフト】カーボン【ドリップリング】ゴム 質量(g)710 長さ(cm)220〜230(伸縮) ブレードサイズ(mm)【ブレード】500×155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする