CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 体育/運動会/スポーツイベント用品
CAPTAIN STAGの 体育/スポーツ用品
CAPTAIN STAGの スキー/雪遊び用品
スノーラッセル デタッチャブル PC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31452806
品番
UX-853
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
収納に便利な、着脱式除雪用品。
材質
【皿】ポリカーボネイト【柄】スチールパイプ(PVCコーティング)【ハンドル】ポリエチレン【ジョイントアダプター・ロック部品(取付け済)】ポリアセタール
寸法(mm)
【皿】555×285×110
質量(g)
1,600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×125×1425