スポーツヘルメットEX キッズライトブルー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31453016 品番US-3221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ダイヤルとあごのベルトの調整でぴったりフィット。
安全は大切な頭から。
【対象スポーツ】ラフティング・カヤック・スノーボード・そり遊び・サイクリング・マウンテンバイク・スケートボード・トレッキング・フリークライミング。

材質外側シェル:ABS樹脂、内側シェルバッズ:EVAフォーム材、ヘッドホールドベルト:ポリプロピレン、あごベルト:ポリエステル 質量(g)約420 寸法(cm)約25×21×20 適合サイズ(cm)約51〜54(3〜9歳)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする