CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
角型ダッチオーブン ロストル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31453068
品番
UG-3059
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
余分な脂がロストルの下に落ちヘルシーに。焦げ付きも防げます。
UG-3063 角型ダッチオーブンに使えます。
適合
対応製品:UG-3063 角型ダッチオーブン
材質
鉄(クロムめっき)
寸法(mm)
約180×115×高さ10
質量(g)
約80