CSマルチツール シザーズ5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31453156 品番UM-1577
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ハサミ、ノコギリ、ナイフ、Vカッター、フックリングの1つで5役をこなす便利ツールです。
小枝を切ったりするのに便利なハサミ、ノコギリに加え、Vカッターは小枝や割り箸などを削って火種が作れたりと、ソロキャンプなどでの焚き火に便利な機能を装備しています。

材質本体:ステンレス鋼・アルミニウム合金、各ツール部:ステンレス鋼 寸法(mm)約175×95×厚さ20(ハサミ状態) 機能機能:ハサミ、ノコギリ、ナイフ、フックリング、Vカッター 収納時寸法(cm)約130×50×厚さ20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする