CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
CSクラシックス ロールトップフリーテーブル <81>
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31453181
品番
UP-1050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
使い勝手のよい長方形ロールテーブル。並べて使えば大人数にも対応できます。
脚をたたんだ状態でキャプテンスタッグ製4輪キャリーに載せて簡易テーブルとして使えます。
持ち運びに便利な収納バッグ付き。
材質
天然木(表面加工:オイルステイン)
質量(kg)
約5
耐荷重(kg)
10、付属品:収納バッグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約810×640×300
収納時寸法(cm)
約200×130×長さ830