CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 体育/運動会/スポーツイベント用品
CAPTAIN STAGの 体育/スポーツ用品
CAPTAIN STAGの スキー/雪遊び用品
CS スノーシュー TYPE3 22inc(キャリーバッグ付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31453226
品番
UX-1176
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
硬い雪に適した22インチ。小回りが利く使い易いサイズ。
特に「女性」におススメです。
材質
【ベース】ポリエチレン【フレーム・リベット・クランポン】アルミニウム【バックル】スチロール【プラバックル】ナイロン樹脂【ラチェットベルト】プラスチック【ビンディングベース】エラストマー【ビンディング固定ベルト】ハイパロン(合成ゴム)【ヒールベルト】ポリエステル
質量(g)
1560(ペア)
寸法(幅W×長さL)(mm)
210×565