クールメッシュリクライニングベット(ブラック)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31453260 品番UB-2012
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

通気性・耐候性・耐水性に優れた5段階リクライニングベッド。
丈夫なスチール製フレーム。

材質フレーム:鉄(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル(PVCコーティング) 質量(kg)約4.7 耐荷重(kg)80 寸法(cm)約幅56×長さ182×高さ27(フラット) 収納時寸法(cm)約56×65×厚さ9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする