CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
ビヨンドストレージ ブランケットinネックピロー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31453339
品番
UP-1071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ネックピローやキャンプ用ピローに。
中からブランケットが出てくる優れもの
ひざ掛けやショールにも使える。
材質
本体生地:ポリエステル100%(裏面:PVC加工)、ブランケット:ポリエステル100%、紐:ポリエステル100%、テープ:ポリエステル100%、皮革部分:牛皮、収納バッグ:ポリエステル100%
寸法(mm)
約770×1250(ブランケット)
色
カーキ
質量(g)
約320
収納時寸法(cm)
約150×70×高さ320(ピロー)