CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
ビヨンドストレージ メッシュボックス3ピース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31453366
品番
UP-1075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
スペースを有効活用しながら分類して整理。
アウトドアではドライネットとして活用。
吊り下げ場所のスペースに応じて下2段は取り外し可能。
材質
本体生地:ポリエステル100%(裏面:PVC加工)、メッシュ:ポリエステル100%、テープ:ポリエステル100%、皮革部分:牛皮
寸法(mm)
約300×300×高さ250〜450(本体のみ)
色
オリーブ
質量(g)
約510
収納時寸法(cm)
約300×300×高さ80