CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
フォルダブル ステンメッシュフィルター (円錐)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31453400
品番
UW-3534
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
コーヒー本来の味わいを楽しむことができる、ステンレス製コーヒーフィルター。
ドリッパーにセットしても、カップに直接おいても使用できます。
仕様
1〜2杯用
材質
メッシュ:ステンレススチール 糸:ポリエステル繊維
質量(g)
約7
寸法(cm)
約幅12×高さ8.5(収納時)