CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
フォルダブル ステンメッシュフィルター(フック付き) 1-2CUP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31453418
品番
UW-3536
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コーヒー本来の味わいを楽しむことができる、ステンレス製コーヒーフィルター。
ドリッパーにセットしても、カップに直接おいても使用できます。
仕様
1〜2杯用(フック付)
材質
メッシュ:ステンレススチール 糸:ポリエステル繊維 フック部:18-8ステンレス鋼
質量(g)
約15
寸法(cm)
約幅13×高さ8(収納時)