CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
カラビナ付きループロープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31453497
品番
UM-1610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シェラカップやランタン等を吊るせる便利なアイテム。
キャンプサイトのデコレーションや小物の収納に便利。
ロープ両端:カラビナ2個付き。
材質
ベルト部:ポリエステル、カラビナ:アルミニウム合金
色
リーフカモフラージュ
耐荷重(kg)
1ループ2以内、総計5以内
全長(cm)
約210(カラビナ含む)