※チェアは別売りです。
CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
CSネイティブラグ チェア用カバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31453576
品番
UP-2668
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
キャプテンスタッグ製チェア専用のきせかえカバー。
取り付け簡単。
付属品
収納袋
材質
綿65%、ポリエステル35%
寸法(mm)
約520×1,280
色
グレー
質量(g)
約230