CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 体育/運動会/スポーツイベント用品
CAPTAIN STAGの 体育/スポーツ用品
CAPTAIN STAGの 水泳
JRマリンシューズNEO-2 JM ピンク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31453610
品番
UX-927
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
足全体を覆うシューズタイプ。海や川で、足をケガから守ります。
ッシュ生地で通水性・通気性抜群。
足首のコードロックで脱げを防止できます。
材質
【表皮】ナイロン【中層】指定外繊維(エチレン酢酸ビニル)【底】合成ゴム
サイズ(cm)
19〜21