CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
スポーツヘルメットEX ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31453619
品番
US-3217
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ダイヤルとあごのベルトの調整でぴったりフィット。
安全は大切な頭から。
用途
【対象スポーツ】ラフティング・カヤック・スノーボード・そり遊び・サイクリング・マウンテンバイク・スケートボード・トレッキング・フリークライミング。
適合
適応サイズ(約):55〜61(S〜XL)
材質
外側シェル:ABS樹脂、内側シェルバッズ:EVAフォーム材、ヘッドホールドベルト:ポリプロピレン、あごベルト:ポリエステル
質量(g)
約420
寸法(cm)
約26×22×18