CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
ホルン ラウンジチェア<ミニ>(マリンブルー)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31453689
品番
M-3907
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
約1.5
色
マリンブルー
耐荷重(kg)
(約):70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約635×400×520、座面の240
収納時寸法(cm)
約130×130×長さ600