※チェアは別売りです。
CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
ネイティブラグ ベンチ用カバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31453741
品番
UP-2666
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
キャプテンスタッグ製アルミ背付ベンチ専用のきせかえカバー。
取り付け簡単。
付属品
収納袋
材質
綿65%、ポリエステル35%
寸法(mm)
約970×1,420
色
ブルー
質量(g)
約430