CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ランタン
オイルランタン〈中〉
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31454066
品番
UK-510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
優しい灯りのオイルランタン。カラーモデル。
仕様
使用燃料:白灯油、ランタン用パラフィンオイル、芯の長さ:130mm、燃焼時間(約):14時間※燃焼条件により異なります。
材質
本体:鉄(紛体塗装)、ホヤ:ガラス
色
レッド
容量(mL)
適正容量(約):200
質量(g)
約370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)160×120×250(本体のみ)