ディズニー ホーローケットル(くまのプーさん)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31454231 品番MA-1425
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

鉄の表面にガラス質を高温で焼き付けした、琺瑯は耐久性・耐熱性に優れているので、アウトドアシーンでも活躍してくれます。
酸や塩分に強く腐食しにくい。
熱伝導の良い鉄と、耐食性に強く色が綺麗なガラス質。
匂いや色が移りにくい。

材質本体:ほうろう用鋼板(表面加工:ほうろう、底の厚さ0.6mm)、ふた:ほうろう用鋼板(ほうろう) 容量(L)適正:約0.75、満水:約1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約122×182×175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする