CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
TAKE-WARE 井型鍋敷き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31454371
品番
UP-2682
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
収納・持ち運びに便利な組み立て式の鍋敷きです。
アウトドアシーンにぴったり。クッカー、シェラカップ料理で使えます。
棒状にたためるから隙間にすっと入ります。
パズルのように組み立てて使用します。
材質
本体:竹(ウレタン塗装)、ヒモ:皮革
寸法(mm)
約組立サイズ:160×160×厚さ15
収納時寸法(cm)
約160×50×厚さ15