CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドアキャリー&コンテナ
帆布 ツールバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
31454450
品番
UL-2043
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フタ付ツールバッグ。用途に合わせて使い方自由。
内側には便利なメッシュポケット付。
調理ツール入れに。
材質
綿
サイズ
M
質量(g)
約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約【M】使用サイズ:420×150×150