CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
コンパクトプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31454590
品番
UM-2402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
フライパンより厚みがあり、熱をじっくり均等に伝えます。
安全にプレートを持ち上げるハンドル付き
キャプテンスタッグ アルミ角型クッカーにジャストフィット。
材質
本体:鋳鉄、ハンドル:鉄(クロムめっき)
寸法(mm)
約S 本体:155×88×15、ハンドル:全長124
サイズ
S
質量(g)
約380