CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
コンパクトプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31454599
品番
UM-2403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
フライパンより厚みがあり、熱をじっくり均等に伝えます。
安全にプレートを持ち上げるハンドル付き
キャプテンスタッグ アルミ角型クッカーLにジャストフィット。
材質
本体:鋳鉄、ハンドル:鉄(クロムめっき)
寸法(mm)
約L 本体:195×127×20、ハンドル:全長170
サイズ
L
質量(g)
約700