CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドアキャリー&コンテナ
マルチバッグ ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
31454678
品番
UL-2025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファスナー・内ポケット付き
材質
本体:ポリプロピレン
寸法(mm)
約M 390×215×395(持ち手含まず)
サイズ
M