アウトドアグローブ メンズ XL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オリーブ 注文コード31454757 品番UX-1050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

薪割り、山菜取り、テント設営などに使いやすいアウトドアグローブ。
手の平は滑りにくい天然ゴムを使用。

材質本体生地:アクリル・ポリエステル、手のひら:天然ゴム 全長(mm)約26.5※許容誤差±5% オリーブ 質量(g)約120 中指長(cm)8.5 ※許容誤差±5% 手囲い(cm)23.5※許容誤差±5%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする