CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
アウトドアグローブ メンズ XL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
マスタード
注文コード
31454766
品番
UX-1053
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
薪割り、山菜取り、テント設営などに使いやすいアウトドアグローブ。
手の平は滑りにくい天然ゴムを使用。
材質
本体生地:アクリル・ポリエステル、手のひら:天然ゴム
全長(mm)
約26.5※許容誤差±5%
色
マスタード
質量(g)
約120
中指長(cm)
8.5 ※許容誤差±5%
手囲い(cm)
23.5※許容誤差±5%