グリルスタンド テーブル(風防付き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31454870 品番UG-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ゴトクとソロテーブル・風防が一体になった便利なグリルテーブルです。
ゴトク・テーブル・風防、3つの機能がワンパッケージになっています。
シングルガスバーナーにぴったりサイズ。
折りたたんでコンパクトな薄型収納。
別売のカマドスマートグリルB6型や、カマドスマートストーブ<デルタ>と組み合わせて使用できます。

仕様テーブル天板サイズ(約):330×165mm、耐荷重:2kg(均等) 材質天板:ステンレス鋼、ゴトク:鉄(クロムめっき) 寸法(mm)約幅480×奥行175×高さ195 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×175×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする