※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZPT63H〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド形状大型ベロウパッド 材質(パッド)シリコンゴム 注文コード31455392 品番ZPT63HBS-B12
参考基準価格(税別)¥4,570 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はパッド形状・材質・バッファストロークなど69種類から選べます 他の種類を見る

ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40〜Φ125

パッド径(Φmm)63 パッド形状大型ベロウパッド 材質(パッド)シリコンゴム ねじ径取付接続/M12×1.75(真空取出口と兼用) 取出方向縦方向 接続方法取付接続/めねじ(真空取出口と兼用) 取付ねじM12X1.75めねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする