※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
真空パッド (ZPT80H~)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
パッド形状
大型ベロウパッド
材質(パッド)
EPR
バッファストローク(mm)
75
注文コード
31455916
品番
ZPT80HBEJ75-B01-A18
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
パッド形状・材質・バッファストローク
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125
パッド径(Φmm)
80
パッド形状
大型ベロウパッド
材質(パッド)
EPR
ねじ径
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.5
ストローク(mm)
75
取出方向
縦方向
材質
バッファボディ:アルミニウム合金
接続方法
真空取出口/めねじ、取付接続/おねじ
取付ねじ
M18x1.5
バッファ仕様
回り止めなし
バッファストローク(mm)
75
真空取出口ねじ径
Rc1/8
CADデータダウンロード